Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder UP 180° Basic 230V opal mt IP40 Fernbedienbar 2300W MD180I/16BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandbewegungsmelder MD 180i/16 BASIC
Wandbewegungsmelder MD 180i/16 BASIC
Wandbewegungsmelder MD 180i/16 BASIC
Artikel-Nr.:
     262-E756B04
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EB10430459
EAN/GTIN:
     4015120430459
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder UP 180° Basic 230V opal mt IP40 Fernbedienbar 2300W MD180I/16BASIC
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechhelligkeit:
5 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
300 s
Breite:
70 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
16 m
Einbaudurchmesser:
60 mm
Einbautiefe:
23 mm
Einschaltverzögerung:
30 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Farbe:
opal
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
55 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
800 A A
Max. Reichweite frontal:
8 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Min. Einschaltdauer:
15 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
23 mm
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Scanwinkel:
180 °
Schutzart (IP):
IP40
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Temperatur:
0 - 50 °C
Tiefe:
70 mm
Tierschneise:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: esylux bewegungsmelder, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,94*
€ 64,41*
2 Tage
41
€ 5,90*
ab € 50,39*
€ 65,03*
€ 5,00*
ab € 53,05*
€ 68,32*
Frei Haus
ab € 54,75*
€ 70,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,98*
€ 70,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427138
ab € 4,97*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427107
ab € 5,87*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427145
ab € 5,90*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055270
ab € 9,78*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427169
ab € 5,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055133
ab € 9,57*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055126
ab € 7,83*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055140
ab € 9,78*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055119
ab € 8,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055102
ab € 7,99*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055157
ab € 21,02*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055164
ab € 21,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,08*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.