Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenelement sw 1500mm 88803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutec 1,5m Zuleitung m.Eurostecker 88803 u.Schalter
Rutec 1,5m Zuleitung m.Eurostecker 88803 u.Schalter
Artikel-Nr.:
     262-E758A50
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     88803
EAN/GTIN:
     4012094888033
Steckdosenelement sw 1500mm 88803
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckdosenelement
Farbe:
schwarz
Länge:
1500 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,52*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 8,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,89*
€ 8,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.