| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E759C27 Herst.-Nr.: KTSAB0800 EAN/GTIN: 4012740874311 |
| |
|
| | |
| Hängestiel ST 800mm U-Profil dplseit KTSAB0800 Weitere Informationen: | | Ausführung: | U-Profil doppelseitig | Länge: | 800 mm mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Profilbreite: | 50 mm mm | Profilhöhe: | 50 mm mm | Tragfähigkeit: | 0 kN kN | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C-Profil, Hängeschiene, Hängestiel für Kabeltragsystem, I-Profil, I-Stiel, Kabelrinnensystem, Kabeltragsystem, Kabelverlege-System, S-Profil, Stiel, Stiel für Kabeltragsystem, T-Profil, T-Stiel, U-Profil, U-Profil doppelseitig, U-Stiel, Z-Profil, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,25* | € 52,95* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,89* | € 53,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,10* | € 53,97* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,35* | € 54,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,15* | € 55,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|