Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe M10 Ø3010mm 2mm gvz KTSGU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E759C41
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KTSGU10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Unterlegscheibe M10 Ø3010mm 2mm gvz KTSGU10
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
30 mm mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Innendurchmesser:
10 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm, Fächerscheibe, Federring, Gewindescheibe, Kontaktscheibe, Kunststoffscheibe, Lackschutzplatte, Scheibe, Schutzplatte, Unterlegscheibe, U-Scheibe, Zahnscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,52*
€ 5,00*
ab € 0,97*
€ 1,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 1,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1,13* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.