Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M16 PA unbeh sw Polyamid (PA) A-INL-M16-P-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1411214 Mutter M16
Phoenix Contact 1411214 Mutter M16
Artikel-Nr.:
     262-E759F20
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Gegenmutter M16 PA unbeh sw Polyamid (PA) A-INL-M16-P-BK
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,122*
€ 0,228*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,13*
€ 0,24*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,138*
€ 0,258*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,142*
€ 0,266*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,24*
€ 0,286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,155
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.