Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M20 PA unbeh sigr Polyamid (PA) silbergrau A-INL-M20-P-GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1411207 Mutter M20
Phoenix Contact 1411207 Mutter M20
Artikel-Nr.:
     262-E759F24
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411207
EAN/GTIN:
     4046356923392
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid m20
gegenmutter m20
Gegenmutter M20 PA unbeh sigr Polyamid (PA) silbergrau A-INL-M20-P-GY
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/grau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,18*
€ 0,29*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,18*
€ 0,31*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,20*
€ 0,32*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.