Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Heftf Ø0-6mm Kst 6x29mm Mit Textfeld UCT-WMTBA(29X6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E759J07
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014084
EAN/GTIN:
     4046356781367
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung ws Heftf Ø0-6mm Kst 6x29mm Mit Textfeld UCT-WMTBA(29X6)
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0 - 0 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Heftform
Breite:
29 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
0 - 6 mm
Länge:
6 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
Kabelbinder
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,396*
€ 5,806*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,4717*
€ 5,8817*
10
€ 5,00*
ab € 4,60*
€ 6,04*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,64852*
€ 6,11852*
10
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,11852*
€ 7,28104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88852*
€ 7,00734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43852*
€ 6,47184
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64852*
€ 5,53174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,1852* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.