Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse Aufb IP54 Kst 600x900x210mm Mit Tragschiene ZVI9060-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zählerverteilung, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Zählerverteilung, Schutzart IP54/IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     262-E763A43
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     75921001
EAN/GTIN:
     4013902409365
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählergehäuse Aufb IP54 Kst 600x900x210mm Mit Tragschiene ZVI9060-S
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm mm
Einbautiefe:
0 mm mm
Höhe:
900 mm mm
Mit Tragschiene:
ja
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
210 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, zählergehäuse spelsberg, zählergehäuse ip54, zählergehäuse, Gehäuse, Leergehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 509,38*
€ 597,05*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 508,66*
€ 597,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 515,13*
€ 604,19*
Frei Haus
ab € 581,24*
€ 680,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 583,86*
€ 683,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,80*
€ 813,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,25*
€ 799,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,49*
€ 757,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,45*
€ 735,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,86*
€ 694,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.