| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E763A78 Herst.-Nr.: 33365975 EAN/GTIN: 8711306359755 |
| |
|
| | |
| Audioleitung Eca 2x2,5 farblos Ader-Kennzeichnung: Streifen 33365975 Weitere Informationen: | | Ader-Farbe: | farblos | Ader-Kennzeichnung: | Streifen | Ader-Zahl: | 2 | Außendurchmesser ca.: | 6.7 mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Eca | Kabelgeometrie: | flach | Leiternennquerschnitt: | 2.5 mm² | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, Leitung, Litzenleitung, LSP, NYFAD, NYFAZ |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,84* | € 23,18* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,15* | € 26,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|