Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxkabel konfektioniert IEC 1,5m sw Winkelstecker 75Ohm 1f.gesch 33366861


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E763B34
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     33366861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Antennen-Anschlusskabel
Antennenkabel
Antennenleitung
Koaxkabel konfektioniert IEC 1,5m sw Winkelstecker 75Ohm 1f.gesch 33366861
Weitere Informationen:
Abschirmung:
einfach geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Winkelstecker
Ausführung Anschluss 2:
Winkelbuchse
Farbe:
schwarz
Impedanz:
75 Ohm Ohm
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
1.5 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.