| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E763B41 Herst.-Nr.: 33366878 EAN/GTIN: 8711306368788 |
| |
|
| | |
| Audio Verl. 2xTULPCONTRATULP 1,5m 33366878 Weitere Informationen: | | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 4 | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 4 | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Länge: | 1.5 m m | Steckrichtung Anschluss 1: | gerade | Steckrichtung Anschluss 2: | gerade | Steckverbindertyp Anschluss 1: | Cinch | Steckverbindertyp Anschluss 2: | Cinch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel, Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel |
| | |
| |