Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenstd.3f. Sockel 33366888


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenstd.3f. Sockel 33366888
Artikel-Nr.:
     262-E763B45
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     33366888
EAN/GTIN:
     4008224606295
Suchbegriffe:
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
TV/RF-Antennendose
TV/RF-Dose
Antennenstd.3f. Sockel 33366888
Weitere Informationen:
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
3 dB dB
Anzahl der Auslässe:
3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Ausführung:
Stichdose
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
grau
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Radio-Frequenzband:
87.5 - 108 MHz
SAT-Frequenzband:
950 - 2400 MHz
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP00
TV-Frequenzband:
47 - 860 MHz
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Durchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, Multimediadose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.