Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP RadioTV 2f. Dose 2f Dose 33366929


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP RadioTV 2f. Dose 2f Dose 33366929
Artikel-Nr.:
     262-E763B63
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     33366929
EAN/GTIN:
     8711306369297
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
TV/RF-Antennendose
TV/RF-Dose
durchgangsdose
AP RadioTV 2f. Dose 2f Dose 33366929
Weitere Informationen:
Abdeckung:
Vollplatte
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
11 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Ausführung:
Durchgangsdose
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Radio-Frequenzband:
87.5 - 108 MHz
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP00
TV-Frequenzband:
47 - 860 MHz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datendose, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.