| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-E763B68 Herst.-Nr.: 33366951 EAN/GTIN: 8711306369518 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Audio Anschlussltg. 2x2 TULP 1,5m 33366951 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 4 | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 4 | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Länge: | 1.5 m m | Steckrichtung Anschluss 1: | gerade | Steckrichtung Anschluss 2: | gerade | Steckverbindertyp Anschluss 1: | Cinch | Steckverbindertyp Anschluss 2: | Cinch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |