Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose TAE_3x6NFN APmont ws Schr RAL9006 AP-Mont Mit Abdeckrahmen 33369393


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Anschlussdose TAE_3x6NFN APmont ws Schr RAL9006 AP-Mont Mit Abdeckrahmen 33369393
Artikel-Nr.:
     262-E763B78
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     33369393
EAN/GTIN:
     4008224606332
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Abdeckrahmen
Rahmen
TAE Dose
Anschlussdose TAE_3x6NFN APmont ws Schr RAL9006 AP-Mont Mit Abdeckrahmen 33369393
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Aufputzmontage:
ja
Ausführung:
TAE 3x6 NFN
Befestigungsart:
schrauben
Breite:
65 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
80 mm
Mit Abdeckrahmen:
ja
RAL-Nummer:
9006
Tiefe:
32 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,68*
€ 17,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,961*
€ 19,931*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,931*
€ 23,71789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,801*
€ 23,56319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,291*
€ 22,95629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,911*
€ 22,50409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,401*
€ 21,89719
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,961*
€ 20,18359
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,4805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.