| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E763B93 Herst.-Nr.: 33369424 EAN/GTIN: 8711306394244 |
| |
|
| | |
| Telefonltg.m.Modularst. 10m 33369424 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 4 | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Länge: | 10 m m | Mantel-Farbe: | grau | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ11 6(4) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ11 6(4) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hörerkabel 10m, höreranschlusskabel, ADO-Anschlusskabel, ADO-Anschlussleitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, FAX-Anschlusskabel, FAX-Anschlussleitung, Konfektionierte Fernmeldeleitung, Modem-Anschlusskabel, Modem-Anschlussleitung, RJ-Anschlusskabel, RJ-Anschlussleitung, TAE-Anschlusskabel, TAE-Anschlussleitung, TAE-Anschlussschnur, Telefonanschlusskabel, Telefonanschlussleitung, Telefonanschlussschnur, Telefonkabel, Telefonleitung, Telefonschnur, Western-Anschlusskabel, Western-Anschlussleitung, Western-Anschlussschnur |
| | |
| |