| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E763C16 Herst.-Nr.: 33369512 EAN/GTIN: 8711306395128 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel RJ45 2xRJ45 SteckerBuchse 33369512 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Anschluss 2: | 2x RJ45 8(8) | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0.01 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet Hub, Fast Ethernet Hub, Hub, Installations Hub, Managed Ethernet Stackable Hub, Managed Hub, Managed Stackable Dual Speed Hub, Master Hub, Mini Hub, Netzwerk Hub, Stackable Hub, Stapelbarer Hub, Twisted Pair Hub, Unmanaged Ethernet Hub, Unmanaged Fast Ethernet Stackable H..., Unmanaged Hub, Unmanaged Stackable Dual Speed Hub |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,72* | € 8,34* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,56* | € 9,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|