Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Kabel Cat6 4x2xAWG24 gr Kl.1 Farbe Folie + Geflecht Bündel 33369555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAN-Kabel Cat6 4x2xAWG24 gr Kl.1 Farbe Folie + Geflecht Bündel 33369555
Artikel-Nr.:
     262-E763C28
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     33369555
EAN/GTIN:
     8711306395555
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN-Kabel Cat6 4x2xAWG24 gr Kl.1 Farbe Folie + Geflecht Bündel 33369555
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
24
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Mantelschichten:
1
Anzahl der Verseilelemente:
1
Beidraht:
ja
Bewehrung/Armierung:
ohne
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Schutzmantel:
ohne
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
Bündel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,67*
€ 35,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,93*
€ 35,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.