Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialleitung 10m 10m 33369753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialleitung 10m 10m 33369753
Artikel-Nr.:
     262-E763C62
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     33369753
EAN/GTIN:
     8711306397535
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialleitung 10m 10m 33369753
Weitere Informationen:
Anzahl der Mantelschichten:
1
Anzahl der Schirmlagen:
2
Außendurchmesser ca.:
7 mm mm
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Oberfläche:
verkupfert
Bewehrung/Armierung:
Geflecht
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Durchmesser Außenleiter:
4.8 mm
Durchmesser Innenleiter:
1.1 mm
Gewicht:
56.2 kg/km
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Material:
Eisen
Innenleiter-Oberfläche:
verkupfert
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
70 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
70 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
70 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm Ohm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 - 40 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, A-2YK2Y, Antennenkabel, Antennenleitung, BK-Kabel, Breitbandkabel, CATV-Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, KOKA, RG 11, RG 174, RG 213/U, RG 214, RG 223, RG 58 C/U, RG 59/B/U, RG 6, RG 62, RG 71, RG 8, RG-Kabel, S-2YCC2Y, SAT-Kabel, Thin Ethernet-Kabel, Triax, Triaxial-Kabel, Twinax, Twinaxial-Kabel, Twinax-Leitung, Videokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.