Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP RadioTV 2f. Dose AP 2f 33369759


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP RadioTV 2f. Dose AP 2f 33369759
Artikel-Nr.:
     262-E763C68
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     33369759
EAN/GTIN:
     8711306397597
Suchbegriffe:
TV/RF-Antennendose
TV/RF-Dose
AP RadioTV 2f. Dose AP 2f 33369759
Weitere Informationen:
Abdeckung:
Vollplatte
Anzahl der Auslässe:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Ausführung:
Modemdose
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Gerätebreite:
138 mm
Gerätehöhe:
147 mm
Gerätetiefe:
48 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
55 mm
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Radio-Frequenzband:
87.5 - 108 MHz
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP00
TV-Frequenzband:
47 - 860 MHz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datendose, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,23*
€ 26,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,08*
€ 29,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.