| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-E763C75 Herst.-Nr.: 33369767 EAN/GTIN: 4008224606264 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Koaxkabel konfektioniert F Stecker ws 5m 75Ohm 2f.gesch 33369767 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abschirmung: | doppelt geschirmt | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Farbe: | weiß | Impedanz: | 75 Ohm Ohm | Kabeltyp: | Antennenkabel | Länge: | 5 m m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | F | Steckverbindertyp Anschluss 2: | F |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |