Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxkabel konfektioniert F Stecker ws 75Ohm 10m 2f.gesch 33369769


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxkabel konfektioniert F Stecker ws 75Ohm 10m 2f.gesch 33369769
Artikel-Nr.:
     262-E763C77
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     33369769
EAN/GTIN:
     4008224606271
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Antennen-Anschlusskabel
Antennenkabel
Antennenleitung
Koaxkabel konfektioniert F Stecker ws 75Ohm 10m 2f.gesch 33369769
Weitere Informationen:
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Farbe:
weiß
Impedanz:
75 Ohm Ohm
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
10 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.