| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-E763C79 Herst.-Nr.: 33369776 EAN/GTIN: 8711306397764 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verteiler Koax(IEC) 2f 65-865MHz 33369776 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussart: | Koax (IEC) | Anzahl der Abzweige: | 0 | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Ausführung: | Verteiler | Frequenz: | 65 - 865 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Abzweiger, SAT-Verteiler, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |