Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilverstärker 1Eing 5Ausg 4dB F-Conn 2dBRück beilieg aktiv 5 - 65 MHz 33369778


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilverstärker 1Eing 5Ausg 4dB F-Conn 2dBRück beilieg aktiv 5 - 65 MHz 33369778
Artikel-Nr.:
     262-E763C80
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     33369778
EAN/GTIN:
     8711306397788
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
Verteilverstärker 1Eing 5Ausg 4dB F-Conn 2dBRück beilieg aktiv 5 - 65 MHz 33369778
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Verteilverstärker
Frequenz Rückkanal:
5 - 65 MHz
Netzteil:
beiliegend
Rückkanal:
aktiv
Verstärkung Rückkanal:
2 dB dB
Verstärkung UHF:
4 dB dB
Verstärkung VHF:
4 dB dB
Weitere Suchbegriffe: BK-Verteilnetzverstärker, BK-Verteilverstärker, antennenverstärker, Aktives Rückkanalmodul, BK-/Nachverstärker, BK-Verstärker, Eco-power-Hausanschlussverstärker, Empfangsverstärker, High-power-Hausanschlussverstärker, Linienverstärker, Mehrbereichsverstärker, Midi-power-Hausanschlussverstärker, Nachverstärker, Rückkanalmodul, Rückkanalverstärker, Signalverstärker, Splitbandverstärker, Verstärker, Verteilnetzverstärker, Verteilverstärker, Zweigeräteverstärker, Zweitgeräteverstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.