Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bediengehäuse Kst IP20 RAL9011 unbeh 113,6x22,5x119,2mm CH20M22SET1/2BK/OR2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E764H90
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1519320000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
weidmüller leergehäuse
Bediengehäuse Kst IP20 RAL9011 unbeh 113,6x22,5x119,2mm CH20M22SET1/2BK/OR2010
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
22.5 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
113.6 mm
RAL-Nummer:
9011
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
119.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,44*
€ 28,06*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,56*
€ 28,19*
€ 6,90*
ab € 20,52*
€ 28,30*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,76*
€ 28,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,78*
€ 32,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.