Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 1Z 2stö m.Verdr 1350x500mm 5p 300mm 1TSG KA4253


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E766D18
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX033053R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld 1Z 2stö m.Verdr 1350x500mm 5p 300mm 1TSG KA4253
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Reserveplätze:
0
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
128 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
Mit Wandlerzusatzraum:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, striebel&john komplettfeld, komplettfeld 1zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.694,83*
€ 1.885,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.752,96*
€ 1.940,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.885,33*
€ 2.243,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.860,92*
€ 2.214,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,29*
€ 2.118,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.735,18*
€ 2.064,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.694,83*
€ 2.016,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.