Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmier-Software LOGO! f.WinXP f.LINUX 6ED1058-0BA08-0YA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-E766D59
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED10580BA080YA1
EAN/GTIN:
     4034106029609
Suchbegriffe:
LOGO! Software
Siemens Lizenzen
Softwareentwicklung Gesamtübersicht
siemens logo! software
Programmier-Software LOGO! f.WinXP f.LINUX 6ED1058-0BA08-0YA1
Weitere Informationen:
Bausteinbibliothek:
nicht verfügbar
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
ja
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: logo software, logo! software v 8, Analysefunktion, Analysesoftware, Auswertefunktion, Auswertesoftware, Bewegungsfunktion, Bewegungssoftware, Datenerfassungsfunktion, Datenerfassungssoftware, Diagnosefunktion, Diagnosesoftware, IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform, Inbetriebnahmefunktion, Inbetriebnahmesoftware, Kommunikationsfunktion, Kommunikationssoftware, Konfigurationsfunktion, Konfigurationssoftware, Positionierfunktion, Positioniersoftware, Programmbaustein, Programmier-Software, Programmiersprache, Programmiersprache AS (Ablaufsprache), Programmiersprache AWL (Anweisungsliste), Programmiersprache FUP (Funktionsplan), Programmiersprache KOP (Kontaktplan), Programmiersprache ST (Strukturierter Text), Projektierungsfunktion, Projektierungssoftware, Simulationsfunktion, Simulationssoftware, Software, Software für Speicherprogrammierbare Steuerungen, Software für SPS, SPS-Programmier-Software, SPS-Software, Technologische Funktion, Technologische Software, Wartungsfunktion, Wartungssoftware
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
€ 5,90*
ab € 41,37*
€ 52,16*
€ 5,46*
ab € 41,73*
€ 52,22*
€ 4,00*
ab € 42,74*
€ 53,37*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 42,58*
€ 53,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,73*
€ 60,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.