Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißkassette 1f 12spleiß Crimpschutz Mit Spleißhalter 92x10x154,5mm 150927JO00-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-E767H13
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150927JO00-E
EAN/GTIN:
     4250184194729
Suchbegriffe:
Crimpspleißschutz
Spleissschutz Crimptechnik
Spleißkassette
crimpspleißschutz
Spleißkassette 1f 12spleiß Crimpschutz Mit Spleißhalter 92x10x154,5mm 150927JO00-E
Weitere Informationen:
Breite:
92 mm mm
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Höhe:
10 mm mm
Länge:
154.5 mm mm
Mit Spleißhalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkassette, Kombikassette, Komfort-Spleißkassette, LWL-Kassette, Postnorm-Spleißkassette, Spleißcassette, Spleißkassettensystem, Spleißmodul, Standard-Spleißkassette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,89*
€ 71,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,99*
€ 72,04*
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 73,86*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 58,89*
€ 74,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,38*
€ 76,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.