Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 24VDC 10RelAusg 1analogAusg 2analogEing 14digiEing FX3GE-24MR/DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgeräte MELSEC 24VDC,16E,8A FX3GE-24MR/DS
Grundgeräte MELSEC 24VDC,16E,8A FX3GE-24MR/DS
Artikel-Nr.:
     262-E773E15
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     269917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu
SPS-Steuerung kompakt 24VDC 10RelAusg 1analogAusg 2analogEing 14digiEing FX3GE-24MR/DS
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
10
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.0021 ms ms
Breite:
90 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm mm
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Speicherart:
EEPROM
Speichergröße:
32 kByte kByte
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
86 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 315,04*
€ 363,46*
Frei Haus
ab € 315,20*
€ 364,16*
Frei Haus
ab € 319,21*
€ 367,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 337,01*
€ 389,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 373,42*
€ 429,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,91*
€ 511,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,39*
€ 506,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,55*
€ 490,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,49*
€ 477,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,42*
€ 444,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.