Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung modular 24VDC 8digiEing 6digiAusg FX3S-14MT/DSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät DC24V, 8E, 6A FX3S-14MT/DSS
Grundgerät DC24V, 8E, 6A FX3S-14MT/DSS
Artikel-Nr.:
     262-E773E24
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     271696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu
SPS-Steuerung modular 24VDC 8digiEing 6digiAusg FX3S-14MT/DSS
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Ausführung:
modular
Breite:
90 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
60 mm mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Speicherart:
EEPROM
Speichergröße:
16 kByte kByte
Tiefe:
75 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,45*
€ 211,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,42*
€ 211,75*
Frei Haus
ab € 178,05*
€ 217,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,11*
€ 218,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 191,66*
€ 234,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,46*
€ 251,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.