Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung modular 24VDC 8RelAusg 12digiEing 8digiAusg FX3S-20MR/DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät DC24V, 12E, 8A FX3S-20MR/DS
Grundgerät DC24V, 12E, 8A FX3S-20MR/DS
Artikel-Nr.:
     262-E773E26
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     271689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu
SPS-Steuerung modular 24VDC 8RelAusg 12digiEing 8digiAusg FX3S-20MR/DS
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
8
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Ausführung:
modular
Breite:
90 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
75 mm mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Speicherart:
EEPROM
Speichergröße:
16 kByte kByte
Tiefe:
75 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,94*
€ 267,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 230,94*
€ 267,82*
Frei Haus
ab € 232,78*
€ 269,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,64*
€ 273,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 262,16*
€ 300,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,59*
€ 357,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,49*
€ 336,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,16*
€ 311,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.