Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Digitales EA-Modul 4Eing DC Schraub FX3G-4EX-BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E773E35
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     271700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgabebaugruppe
Digitaler Ausgang
Digitaler Eingang
Digitalmodul
SPS-Digitales EA-Modul 4Eing DC Schraub FX3G-4EX-BD
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
0 A A
Breite:
35 mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
5 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
51.2 mm
Tiefe:
29.2 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 - 0 V
Zulässige Spannung am Eingang:
24 - 24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.