Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 24VDC 3analogAusg 16digiEing FX5U-32MT/DSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-Grundgerät FX5U 16E,16A Tran,2AE,1AA FX5U-32MT/DSS
SPS-Grundgerät FX5U 16E,16A Tran,2AE,1AA FX5U-32MT/DSS
Artikel-Nr.:
     262-E774E71
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     297438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX5U CPU
Mitsubishi FX5U-Serie
mitsubishi fx5u cpu
SPS-Steuerung kompakt 24VDC 3analogAusg 16digiEing FX5U-32MT/DSS
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
3
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Ausführung:
kompakt
Breite:
150 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm mm
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Speicherart:
FLASH
Speichergröße:
64 kByte kByte
Tiefe:
83 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 306,79*
€ 359,57*
Frei Haus
ab € 310,33*
€ 362,98*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 328,37*
€ 382,05*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 330,71*
€ 393,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 362,70*
€ 420,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,27*
€ 500,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,38*
€ 494,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,12*
€ 476,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,96*
€ 464,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,70*
€ 431,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.