Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Digitales EA-Modul 16Eing 16Ausg 0,8A DC 24V Transistor 5-30V Schraub FX5-32ET/DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E774E73
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     297440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgabebaugruppe
Digitaler Ausgang
Digitaler Eingang
Digitalmodul
SPS-Digitales EA-Modul 16Eing 16Ausg 0,8A DC 24V Transistor 5-30V Schraub FX5-32ET/DS
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
0.8 A A
Breite:
150 mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
83 mm
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 - 30 V
Zulässige Spannung am Eingang:
24 - 24 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 288,41*
€ 350,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 320,36*
€ 384,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,45*
€ 457,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,38*
€ 452,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,21*
€ 426,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,30*
€ 415,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,36*
€ 381,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.