Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Funktions-Modul 1funkt Zähler Geeignet für Zählen FX5-16ET/ES-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E774E75
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     297442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Wert-Erfassung
Bahnsteuerung
Druck-Regelung
Durchfluss-Messung
SPS-Funktions-Modul 1funkt Zähler Geeignet für Zählen FX5-16ET/ES-H
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionen:
1
Breite:
40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Zählen:
ja
Höhe:
90 mm
Tiefe:
83 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,63*
€ 367,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,27*
€ 365,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,06*
€ 347,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,41*
€ 337,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,70*
€ 301,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.