Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Verbindungskabel 0,3m SPS-Erw 2p f.EingKarte_SPS Hersteller spezifisch FX5-30EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E774E80
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     297457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel
SPS-Verbindungskabel 0,3m SPS-Erw 2p f.EingKarte_SPS Hersteller spezifisch FX5-30EC
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Hersteller spezifisch
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Hersteller spezifisch
Funktion:
SPS-Erweiterung
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Länge:
0.3 m m
Polzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,20*
€ 32,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,60*
€ 35,44*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.