Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 24VDC 3analogAusg 40digiEing FX5U-80MT/DSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-Grundgerät FX5U 40E,40A Tran,2AE,1AA FX5U-80MT/DSS
SPS-Grundgerät FX5U 40E,40A Tran,2AE,1AA FX5U-80MT/DSS
Artikel-Nr.:
     262-E774E87
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     301948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX5U CPU
Mitsubishi FX5U-Serie
mitsubishi fx5u cpu
SPS-Steuerung kompakt 24VDC 3analogAusg 40digiEing FX5U-80MT/DSS
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
3
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
40
Anzahl der digitalen Eingänge:
40
Ausführung:
kompakt
Breite:
285 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm mm
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Speicherart:
FLASH
Speichergröße:
64 kByte kByte
Tiefe:
83 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 634,23*
€ 724,10*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 630,46*
€ 724,65*
Frei Haus
ab € 635,81*
€ 730,97*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 686,97*
€ 780,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 697,20*
€ 796,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,78*
€ 948,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,76*
€ 937,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,01*
€ 891,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,95*
€ 868,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,20*
€ 829,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.