Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker AP 5p Stern-Dreieck-Schalte CGMNY516/6H-CLG37/1-G-MSX/9,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzstecker AP 5p Stern-Dreieck-Schalte CGMNY516/6H-CLG37/1-G-MSX/9,1
Artikel-Nr.:
     262-E775C17
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     150167
EAN/GTIN:
     4018325505304
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
Stern-Dreieck-Schalter
Stern-Dreieckschalter
Sterndreieckschalter
Motorschutzstecker AP 5p Stern-Dreieck-Schalte CGMNY516/6H-CLG37/1-G-MSX/9,1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
9.1 A
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
5
Schutzart (IP), frontseitig:
IP44
Weitere Suchbegriffe: YD-Schalter, stern-dreieck-schalter elektra, motorschutzstecker, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 342,19*
€ 407,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 415,66*
€ 491,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,65*
€ 585,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,28*
€ 581,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,15*
€ 558,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,73*
€ 538,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,66*
€ 494,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.