Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 49W SideliteRound 1LED LED nicht austauschbar 3000K 4300lm edst 311678.000.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Pendelleuchte LED 311678.000.76 48,8W-3000K D675 H15 dim.DALI 2800lm
RZB Pendelleuchte LED 311678.000.76 48,8W-3000K D675 H15 dim.DALI 2800lm
Artikel-Nr.:
     262-E775H56
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311678.000.76
EAN/GTIN:
     4051859026556
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 49W SideliteRound 1LED LED nicht austauschbar 3000K 4300lm edst 311678.000.76
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4300 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
21.1
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
675 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
48.8 - 54 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
15 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
90 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
222 - 222 mA
Pendellänge:
500 - 1200 mm
Polzahl:
5
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.018,89*
€ 1.143,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.030,43*
€ 1.155,11*
Frei Haus
ab € 1.045,45*
€ 1.168,60*
Frei Haus
ab € 1.055,91*
€ 1.180,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.144,07*
€ 1.282,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,74*
€ 1.361,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,93*
€ 1.356,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,46*
€ 1.304,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,63*
€ 1.265,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,89*
€ 1.212,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.