Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte Terra245 28W 1LED 3000K LED nicht austauschbar 2550lm IP68 641285.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Bodeneinbauleuchte Terra245 28W 1LED 3000K LED nicht austauschbar 2550lm IP68 641285.000
Artikel-Nr.:
     262-E776B34
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     641285.000
EAN/GTIN:
     4051859049432
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
LED-Bodeneinbauleuchte Terra245 28W 1LED 3000K LED nicht austauschbar 2550lm IP68 641285.000
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
245 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2550 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
225 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
145 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
26 - 26 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
2 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Max. Oberflächentemperatur:
0 °C
Max. Systemleistung:
28 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Edelstahl 316 (1.4401)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,56*
€ 482,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,24*
€ 465,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,35*
€ 453,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,38*
€ 411,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.