Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse m.Kabelverschraub Alu IP54 Querbügel 120x76x56,4mm seitl BASGOTGB24HM25A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse m.Kabelverschraub Alu IP54 Querbügel 120x76x56,4mm seitl BASGOTGB24HM25A0
Artikel-Nr.:
     262-E777G31
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     73.351.2435.0
EAN/GTIN:
     4049088221637
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse wieland
emv gehäuse
Tüllengehäuse m.Kabelverschraub Alu IP54 Querbügel 120x76x56,4mm seitl BASGOTGB24HM25A0
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Art der Verriegelung:
Querbügel
Ausführung des Gehäuses:
Tüllengehäuse
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Breite:
120 mm
Bügellage:
Unterteil
Höhe:
76 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Kabelverschraubung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Tiefe:
56.4 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,2399*
€ 20,5699*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,46888*
€ 30,41888*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,3538*
€ 37,0638*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41888*
€ 36,19847
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09888*
€ 35,81767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72888*
€ 32,99737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86888*
€ 31,97397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54888*
€ 31,59317
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46888*
€ 25,54797
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.