Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-PC Atom DC 24V Box HMIBSUCND1W01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-PC Atom DC 24V Box HMIBSUCND1W01
Artikel-Nr.:
     262-E782G75
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     HMIBSUCND1W01
EAN/GTIN:
     3606480684364
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Industrie-PC Atom DC 24V Box HMIBSUCND1W01
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:
0
Breite:
0 mm mm
Gehäusebauform:
Box
Höhe:
0 mm mm
Max. Hauptspeicher:
0 MB Mbyte
Prozessor-Typ:
Intel Atom
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
0 mm mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Vorinstalliertes Betriebssystem:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, industrie-pc atom, box pc, Automatisierungs-Rechner, Box-PC, Computer, Industrie-Rechner, Panel-PC, PC, Personal Computer, Rack-PC, Steuerung, Tower-PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.514,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,98*
€ 1.965,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.645,50*
€ 1.958,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,79*
€ 1.901,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.562,86*
€ 1.859,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.514,50*
€ 1.802,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.