Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider HMIDT542 Display 10,4z Touch Smart SVGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Display 10,4" Touch Smart Display SVGA
Display 10,4" Touch Smart Display SVGA
Display 10,4" Touch Smart Display SVGA
Artikel-Nr.:
     986-4324618
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIDT542
EAN/GTIN:
     3606480687259
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Touch Display
Touchdisplay
industrie-pc
Universal-Displaymodule. 7 Zoll bis 9 Zoll. Smart Display. Dateneingabe Touchscreen, Displaytyp 800×600 PixelSVGA 10,4- 4/3Standard, Farbanzahl 16M, Optionen USB vorne(A + Mini-B)Helligkeitssensor,Scaler, Typ Touchscreen Multi,resistiv. Alle Anzeigemodule sind mit allen Gehäusemodulen kompatibel.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
10,4 Zoll
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
true
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Funkstandard GPRS:
false
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard UMTS:
false
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
true
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit SW-Schnittstellen:
false
Einbautiefe:
67 mm
Breite der Front:
272,5 mm
Höhe der Front:
214,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.683,33*
€ 1.798,47*
Frei Haus
ab € 1.718,37*
€ 1.899,71*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.798,47*
€ 2.140,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.788,82*
€ 2.128,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.742,01*
€ 2.072,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,70*
€ 2.034,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.683,33*
€ 2.003,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.