Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerzähler Vierlei elektr digi C 10A 20A 20-400VN-L 35-690VL-L 45-65Hz METSEPM5561


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PM5561-Messgerät m 1Mod. 2 Eth bis 63.H 1,1M 4DE/2DA 52Alarme,flächenbündig-MID
PM5561-Messgerät m 1Mod. 2 Eth bis 63.H 1,1M 4DE/2DA 52Alarme,flächenbündig-MID
PM5561-Messgerät m 1Mod. 2 Eth bis 63.H 1,1M 4DE/2DA 52Alarme,flächenbündig-MID
Artikel-Nr.:
     262-E783C03
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     METSEPM5561
EAN/GTIN:
     3606480614071
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Messwandlerzähler Vierlei elektr digi C 10A 20A 20-400VN-L 35-690VL-L 45-65Hz METSEPM5561
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
0
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Messwandler
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Breite:
102 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Frequenz:
45 - 65 Hz
Geeignet für:
Bezug
Genauigkeitsklasse:
C
Höhe:
112 mm
Impulsart:
S0
Impulsausgang:
optisch
Impulsrate:
1 - 9999999 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
20 A
Montageart:
Stecktechnik
Nennspannung (Un) L-L:
35 - 690 V
Nennspannung (Un) N-L:
20 - 400 V
Nennstrom (In):
10 A
Polart:
Vierleiter
Schutzart (IP):
IP52
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
extern
Tiefe:
89 mm
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Multimeter, Multitester, Überwachungsrelais, überwachungsrelais telemecanique, überwachungsrelais, drehstromzähler 3ph, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,73*
€ 653,19*
Frei Haus
ab € 619,62*
€ 658,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 643,01*
€ 682,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 678,16*
€ 721,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 799,13*
€ 852,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,48*
€ 1.014,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,79*
€ 1.013,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,94*
€ 995,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,58*
€ 977,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,13*
€ 950,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.