Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte rastb gr NSYTRACR24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NSYTR Endabdeckung f. Feder- und Steckklemmleiste mit 1 Ebene, 2x2, 2,5mm2
NSYTR Endabdeckung f. Feder- und Steckklemmleiste mit 1 Ebene, 2x2, 2,5mm2
NSYTR Endabdeckung f. Feder- und Steckklemmleiste mit 1 Ebene, 2x2, 2,5mm2
Artikel-Nr.:
     262-E783E76
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     NSYTRACR24
EAN/GTIN:
     3606480533785
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussplatte rastb gr NSYTRACR24
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Farbe:
grau
Rastbar:
ja
Stärke:
2.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Endplatte für Reihenklemme, Reihenklemmen-Abschlussplatte, Reihenklemmen-Endplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Zwischenplatte, Zwischenplatte für Reihenklemmen, Zwischenstück
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,34368*
€ 0,48368*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,51*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,4022*
€ 0,5722*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,35*
€ 0,59*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,49054*
€ 0,69054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,69054*
€ 0,82174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65054*
€ 0,77414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58054*
€ 0,69084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57054*
€ 0,67894
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49054*
€ 0,58374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,527* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.