Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte Linergy TR rastb gr NSYTRACRE24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NSYTR Endabdeckung für Federklemmleiste mit zwei Ebenen, 1x1, 2,5mm2
NSYTR Endabdeckung für Federklemmleiste mit zwei Ebenen, 1x1, 2,5mm2
NSYTR Endabdeckung für Federklemmleiste mit zwei Ebenen, 1x1, 2,5mm2
Artikel-Nr.:
     262-E783E82
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     NSYTRACRE24
EAN/GTIN:
     3606480533808
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussplatte Linergy TR rastb gr NSYTRACRE24
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Farbe:
grau
Rastbar:
ja
Stärke:
2.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Endplatte für Reihenklemme, Reihenklemmen-Abschlussplatte, Reihenklemmen-Endplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Zwischenplatte, Zwischenplatte für Reihenklemmen, Zwischenstück
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39703*
€ 0,56703*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,58*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4505*
€ 0,6305*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4649*
€ 0,6549*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57737*
€ 0,78737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,78737*
€ 0,93697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74737*
€ 0,88937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66737*
€ 0,79417
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65737*
€ 0,78227
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57737*
€ 0,68707
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,3685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.