Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenplatte Linergy TR rastb gr NSYTRAPR24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NSYTR Trennwand für Federklemmleiste mit einer Ebene, 2x2, 2,5mm2
NSYTR Trennwand für Federklemmleiste mit einer Ebene, 2x2, 2,5mm2
NSYTR Trennwand für Federklemmleiste mit einer Ebene, 2x2, 2,5mm2
Artikel-Nr.:
     262-E783F25
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     NSYTRAPR24
EAN/GTIN:
     3606480533778
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Zwischenplatte Linergy TR rastb gr NSYTRAPR24
Weitere Informationen:
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Rastbar:
ja
Stärke:
2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Endplatte für Reihenklemme, Reihenklemmen-Abschlussplatte, Reihenklemmen-Endplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Zwischenplatte, Zwischenplatte für Reihenklemmen, Zwischenstück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3655*
€ 0,5255*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3771*
€ 0,5371*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 0,57*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,45979*
€ 0,65979*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 15,05*
€ 21,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,65979*
€ 0,78515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62979*
€ 0,74945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55979*
€ 0,66615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53979*
€ 0,64235
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45979*
€ 0,54715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,9895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.