Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E783H59 Herst.-Nr.: SSM1A112BD EAN/GTIN: 3606480579486 |
| |
|
| | |
| Halbleiterrelais 24-280V REG f.Reiheneinb SSM1A112BD Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 0 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: | 0 A | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 4 - 32 V | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 24 - 280 V | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | DC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,91* | € 36,83* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,34* | € 37,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,21* | € 38,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,44* | € 38,60* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 36,39* | € 45,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|