Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 48-530V SSP3A225BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 25 A, nullspannungs., E: 4-32 VDC
Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 25 A, nullspannungs., E: 4-32 VDC
Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 25 A, nullspannungs., E: 4-32 VDC
Artikel-Nr.:
     262-E783H95
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SSP3A225BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Montageplatte
Halbleiterrelais 48-530V SSP3A225BD
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 - 32 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 - 530 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Solid-State-Relais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,10*
€ 126,67*
Frei Haus
ab € 109,35*
€ 133,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,79*
€ 134,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,20*
€ 137,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 133,02*
€ 155,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.