Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 48-530V SSP3A225P7T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 25 A, nullspannung., E: 180-280 VAC, Wärmefolie
Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 25 A, nullspannung., E: 180-280 VAC, Wärmefolie
Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 25 A, nullspannung., E: 180-280 VAC, Wärmefolie
Artikel-Nr.:
     262-E783I06
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SSP3A225P7T
EAN/GTIN:
     3606480579967
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
industrierelais
Halbleiterrelais 48-530V SSP3A225P7T
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
180 - 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
180 - 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 - 530 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
42 - 660 V
Breite:
104 mm
Höhe:
74.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Solid-State-Relais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,05*
€ 122,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,77*
€ 131,39*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,84*
€ 134,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,49*
€ 142,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 139,34*
€ 153,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.